木肘 アウトドアチェア

木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)木肘 アウトドアチェア - YAMAZEN(山善)

耐水性のあるPEワイヤー採用。木肘仕様でおしゃれ。

用途アウトドアや屋外用の椅子として。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアチェア チェア 椅子 いす サウナチェア アウトドアベッド レジャーベッド プール ビーチチェア ガーデンチェア材質フレーム:金属(スチール) / 肘置き:ブナ材 / 張り材:PEワイヤー質量(kg)3.1耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×66.5×78折りたたみ寸法(cm)幅54×奥行9.5×高さ74座面高(cm)37.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558474MBC-1
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする