YAMAZEN(山善)
ミニラック 2段
自然環境にやさしい竹製天板を採用した2段アイアンラック。それぞれ単体でも使用可能。
コンパクト収納可能。キャリーバッグ付き。竹製で優れた耐水性・耐久性
用途
スパイスや食器棚として。アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
材質
天板:竹 / フレーム:金属(スチール)
耐荷重(kg)
10(※各段5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
二段:32×18×31.5
内容量
1台
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558499
MR-2
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません