YAMAZEN(山善)
アウトドア 折りたたみテーブル
熱いものも直に置けるアルミ製の軽量ミニテーブル。コンパクト収納可能。キャリーバッグ付き。ソロキャンプに最適。
用途
簡易テーブルとして。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル アルミ 折りたたみ 折りたたみテーブル 運動会 花見 ピクニック ソロキャンプ
材質
天板:金属(アルミ) / 脚部:金属(ステンレス)
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×10
内容量
1台
取扱説明書:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558508
TLM-30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません