曜日別特売

収納&閲覧ファイル パラミル

収納&閲覧ファイル パラミル - ビュートン

用紙をはさむだけの簡単収納。
はさんだ用紙をパラパラと閲覧できる

付属品紙製インデックスシール材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:0.4材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.16内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64552908PRM-A4-10C縦320×横240×厚10
670
取扱い終了
64552917PRM-A4-10CB縦320×横240×厚10
670
取扱い終了
64552926PRM-A4-10CS縦320×横240×厚10
670
取扱い終了
64552935PRM-A4-5C縦320×横240×厚5
550
取扱い終了
64552944PRM-A4-5CB縦320×横240×厚5
550
取扱い終了
64552960PRM-A4-5CS縦320×横240×厚5
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする