PRM-A4-5C 収納&閲覧ファイル パラミル ビュートン 64552935

収納&閲覧ファイル パラミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64552935品番PRM-A4-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

用紙をはさむだけの簡単収納。
はさんだ用紙をパラパラと閲覧できる

付属品紙製インデックスシール仕様5仕切り材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:0.4外寸(mm)縦320×横240×厚5材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする