リーブル
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途
ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐切創性
ゲージ数
21
耐切創性
レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552418
No.621
S
19.5
6.3
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64552427
No.621
M
20.5
6.8
8.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64552436
No.621
L
21.5
7.2
8.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64552445
No.621
LL
22.5
7.5
8.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください