大和物産
増量 くっつかない アルミホイル
さらっとキレイにはがせる!
用途
アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。
材質
アルミニウムはく、シリコーン樹脂
長さ(m)
約15
幅(cm)
約25
厚さ(μm)
約10(シリコーン樹脂を除く)
内容量
1巻
注意
※ホイルのツヤ消し面(巻きの外側)に食品が接するようにお使いください。
※調理中および調理直後のアルミホイルには直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※IHクッキングヒーターの上にアルミホイルを直接のせて使用しないでください。加熱により、溶解、発火する恐れがあります。
※電子レンジでは使用しないでください。オーブン機能があるレンジを使用する時は、取扱説明書を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558237
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください