V60 セラミックドリッパー02セット

V60 セラミックドリッパー02セット HARIO

セラミックドリッパーが付いたコーヒーセットです。
コーヒー粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く抽出できます。
ドリッパーの素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼きを使用。
ポットは耐熱ガラス製ですので、電子レンジにも対応しています。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 セット内容ドリッパー、サーバー、ペーパーフィルター100枚、計量スプーン 材質ドリッパー/磁器 サーバーガラス/耐熱ガラス フタ・ハンドルバンド・スプーン/ポリプロピレン 寸法(mm)140×121×210 ホワイト 容量(mL)600 質量(g)500 タイプ600mL 温度(℃)耐熱ガラス:耐熱温度差120 内容量1セット
注意
※オーブン使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64598514 XVDD-3012W
3,000
2,498
2,748 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする