HARIO
V60用ペーパーフィルターW100枚箱入り WK
V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
材質
天然パルプ
寸法(mm)
123×71×118
色
ホワイト
容量
1-2杯用
質量(g)
82
タイプ
1-2杯用
内容量
1個(1箱×100枚)
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598654
VCF-01-100WK
¥480
¥
399
¥439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください