内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596886TCP23-F5-12.5-MR1-B7.5石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596895TCP23-F5-16-MR1-B7.8石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596920TCP23-F5-20-MR1-B8.1石油系作動油2800
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596929TCP23-F6.3-12.5-MR1-B7.6石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596938TCP23-F6.3-16-MR1-B7.9石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596947TCP23-F6.3-20-MR1-B8.2石油系作動油2800
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596956TCP23-F6.3-25-MR1-B8.6石油系作動油2500
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596965TCP23-F8-12.5-MR1-B7.7石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596974TCP23-F8-16-MR1-B8石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64596990TCP23-F8-20-MR1-B8.3石油系作動油2800
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597060TCP23-F8-25-MR1-B8.7石油系作動油2500
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597078TCP23-F10-12.5-MR1-B7.9石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597096TCP23-F10-16-MR1-B8.2石油系作動油3000
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597105TCP23-F10-20-MR1-B8.5石油系作動油2800
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597114TCP23-F10-25-MR1-B8.9水グリコール系作動油2500
298,430
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597130TCP23-F5-12.5-MR1-B-G7.5水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597139TCP23-F5-16-MR1-B-G7.8水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597148TCP23-F5-20-MR1-B-G8.1水グリコール系作動油2800
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597157TCP23-F5-25-MR1-B-G8.5水グリコール系作動油2500
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597166TCP23-F6.3-12.5-MR1-B-G7.6水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597175TCP23-F6.3-16-MR1-B-G7.9水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597184TCP23-F6.3-20-MR1-B-G8.2水グリコール系作動油2800
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597209TCP23-F6.3-25-MR1-B-G8.6水グリコール系作動油2500
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597227TCP23-F8-12.5-MR1-B-G7.7水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597236TCP23-F8-16-MR1-B-G8水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597254TCP23-F8-20-MR1-B-G8.3水グリコール系作動油2800
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597279TCP23-F8-25-MR1-B-G8.7水グリコール系作動油2500
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597297TCP23-F10-12.5-MR1-B-G7.9水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597306TCP23-F10-16-MR1-B-G8.2水グリコール系作動油3000
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597324TCP23-F10-20-MR1-B-G8.5水グリコール系作動油2800
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64597349TCP23-F10-25-MR1-B-G8.9水グリコール系作動油2500
313,600
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする