ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用流体・最高回転速度・質量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
水グリコール系作動油
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
7.9
注文コード
64597175
品番
TCP23-F6.3-16-MR1-B-G
販売期限:
2026年9月29日まで
参考基準価格(税別)
¥313,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
質量(kg)
7.9
使用流体
水グリコール系作動油
最高回転速度(min
-1
)
3000
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
関連資料:
(1.6MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。