ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
4000
内容量
1個
関連資料:
(0.9MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599756
TCP2T-F5-HR1-B-G
3.7
10.2(0.5MPa)、10(3.5MPa)、9.8(7MPa)、9.6
(10.5MPa)、9.4(14MPa)、9.1(17.5MPa)、8.6(21MPa)、7.6(25MPa)
5.5
¥217,860
¥
199,800
¥219,780
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64599774
TCP2T-F6.3-HR1-B-G
3.9
12.7(0.5MPa)、12.5(3.5MPa)、12.3(7MPa)、
12.0(10.5MPa)、11.8(14MPa)、11.4(17.5MPa)、10.9(21MPa)、9.8
(25MPa)
6.9
¥217,860
¥
199,800
¥219,780
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64599790
TCP2T-F8-HR1-B-G
4.1
16.0(0.5MPa)、15.8(3.5MPa)、15.6(7MPa)、
15.4(10.5MPa)、15.0
(14MPa)、14.6(17.5MPa)、13.9(21MPa)、
12.6(25MPa)
8.8
¥217,860
¥
199,800
¥219,780
(税込)
55日以内出荷
返品不可
64599808
TCP2T-F10-HR1-B-G
4.5
19.8(0.5MPa)、19.7(3.5MPa)、19.5(7MPa)、
19.0(10.5MPa)、
18.8(14MPa)、18.5(17.5MPa)、18.0(21MPa)、
16.5(25MPa)
11
¥217,860
¥
199,800
¥219,780
(税込)
55日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください