曜日別特売

マルチドライフィルタ

マルチドライフィルタ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。
オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。
捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。
フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。

用途
<機械、エレクトロニクス>
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<食品、薬品>
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<医療機器など>
歯科など医療機器用の洗浄エア。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01内容量1個
関連資料:(1.73MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
表示
エレメント型式
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64693030AT-T-105A-1000M1.93/8メガパスカル表示【交換】第1:TE1-T-105、第2:TE2-T-105、オイルミスト:TE3-T-105-1000750
100,340
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693039AT-T-105A-1000MP1.93/8メガパスカル、PSI併記表示【交換】第1:TE1-T-105、第2:TE2-T-105、オイルミスト:TE3-T-105-1000750
100,340
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693048AT-T-107A-1000M1.91/2メガパスカル表示【交換】第1:TE1-T-105、第2:TE2-T-105、オイルミスト:TE3-T-105-1000750
104,310
93,980
103,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693057AT-T-107A-1000MP1.91/2メガパスカル、PSI併記表示【交換】第1:TE1-T-105、第2:TE2-T-105、オイルミスト:TE3-T-105-1000750
104,310
93,980
103,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693066AT-T-110A-1000M3.33/4メガパスカル表示【交換】第1:TE1-T-110、第2:TE2-T-110、オイルミスト:TE3-T-110-10001500
340,180
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693075AT-T-110A-1000MP3.33/4メガパスカル、PSI併記表示【交換】第1:TE1-T-110、第2:TE2-T-110、オイルミスト:TE3-T-110-10001500
340,180
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693084AT-T-120A-1000M10.71メガパスカル表示【交換】第1:TE1-T-120、第2:TE2-T-120、オイルミスト:TE3-T-120-10003000
864,910
789,800
868,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693100AT-T-120A-1000MP10.71メガパスカル、PSI併記表示【交換】第1:TE1-T-120、第2:TE2-T-120、オイルミスト:TE3-T-120-10003000
864,910
789,800
868,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693109AT-T-120A-1000MPD10.71メガパスカル、PSI併記表示、手動ドレンバルブ付【交換】第1:TE1-T-120、第2:TE2-T-120、オイルミスト:TE3-T-120-10003000
864,910
789,800
868,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする