曜日別特売

マルチドライフィルタスケルトン

マルチドライフィルタスケルトン - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。
透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。
透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。
特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。
水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。
コンパクトサイズで省スペース。
水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去!
圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!)
断続的な使用が可能
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。

用途
〈食品、薬品〉
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
〈医療機器など〉
歯科など医療機器用の清浄エア。
〈機械、エレクトロニクス〉
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01内容量1個
関連資料:(1.73MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
エレメント型式
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64693197SKT-103A-AB1.11/4【交換】第1:TE1-T-103、第2、オイルミスト:TE-T-103FS-AB300
160,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693206SKT-105A-AB1.73/8【交換】第1:TE1-T-105、第2、オイルミスト:TE-T-105FS-AB500
178,740
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693215SKT-107A-AB1.71/2【交換】第1:TE1-T-105、第2、オイルミスト:TE-T-105FS-AB500
185,040
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693224SKT-110A-AB2.43/4【交換】第1:SST-10709、第2、オイルミスト:SKT-110FS-AB1000
603,820
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする