曜日別特売

レマンドライフィルタ

レマンドライフィルタ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。
菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ)
微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。
圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。
日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。

用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
エレメント型式
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64693337AT-M-105A1.13/8【交換】第1:TE1-M-105、第2:TE2-M-105750
73,760
66,980
73,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693346AT-M-107A1.11/2【交換】第1:TE1-M-105、第2:TE2-M-105750
73,760
66,980
73,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693355AT-M-110A2.53/4【交換】第1:TE1-M-110、第2:TE2-M-1101500
136,270
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693364AT-M-120A5.81【交換】第1:TE1-M-120、第2:TE2-M-1203000
253,620
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693380AT-M-140A12.91-1/4【交換】第1:TE1-M-140、第2:TE2-M-1406000
476,910
439,800
483,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693389AT-M-160A13.21-1/2【交換】第1:TE1-M-140、第2:TE2-M-1406000
563,010
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693398AT-M-180A28.22【交換】第1:TE1-M-180、第2:TE2-M-18012000
643,720
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする