ノルディックポール (カーボン) 2本セット

ノルディックポール (カーボン) 2本セット Northern country

ノルディックウォーキングは、もちろんポールで足をサポートしながら歩くので、年配の方や長時間歩くと膝が痛くなる方にもおすすめです。

カーボン素材のため軽量で扱いやすく腕が疲れにくい。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。

付属品ラバーキャップ・ラバーキャップ(ノルディック)・バスケット 材質シャフト:カーボン ブラック 質量(g)1本:約177(キャップ未装着時) 寸法(cm)使用サイズ:100~135 収納サイズ:約84 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64698377 TR3024
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする