半袖ポロシャツ667

半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル 半袖ポロシャツ667 バートル

Xラインデザインによるシャープなシルエット。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。

サイズ6L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 機能吸汗速乾 内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
667-3-6L 64701624
667-3-6L 64701624
64701624 667-3-6L 415-8465 ネイビー
3,200
1,998
2,198 (税込)
欠品中

返品不可
667-52-6L 64701649
667-52-6L 64701649
64701649 667-52-6L 415-8459 バーク
3,200
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
64701640 667-35-6L 415-8489 ブラック
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする