半袖エアーフィット 4071

半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル半袖エアーフィット 4071 - バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。
男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。

用途作業現場に。材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647014754071-35-S384-8984ブラックS
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
647014844071-35-M384-8971ブラックM
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647015004071-35-L384-8962ブラックL
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
647015364071-29-M506-6599ホワイトM
2,300
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
647015454071-29-L506-6594ホワイトL
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
647015544071-29-XL506-6593ホワイトXL
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647015794071-68-S503-5154ミルスグレーS
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647015974071-68-L503-8295ミルスグレーL
2,300
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
647015884071-68-M503-9820ミルスグレーM
2,300
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
647015094071-35-XL384-8978ブラックXL
2,200
取扱い終了
647015184071-35-XXL384-8966ブラックXXL
2,200
取扱い終了
647015274071-29-S506-6597ホワイトS
2,300
取扱い終了
返品不可
647015704071-29-XXL506-6598ホワイトXXL
2,200
取扱い終了
返品不可
647016064071-68-XL503-6644ミルスグレーXL
2,300
取扱い終了
647016154071-68-XXL503-8254ミルスグレーXXL
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする