ACタクティカルベストAC1154
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。
大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
仕様保冷剤用ポケット有無:あり、冷却ファン有無:なし
トラスコ品番363-4791
セット内容服のみ
色アッシュグレー
サイズL
胸囲(cm)118
肩幅(cm)47
着丈(cm)68
袖丈袖なし
内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。
大型フード仕様でヘルメットに対応できます。