ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー

ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和 ファン付きベスト 19309 EFコンプリートセット ネイビー 桑和

このセットで全てが揃うコンプリートセットです。
付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能です。
35mm厚の薄型ファンです。
高風量ファンを実現しながら低価格を実現しました。
軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。
裏チタンコーティングの遮熱生地(-7℃)を使用しています。
エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しいです。
ブラシレスモーターの採用で耐久性がアップしました。
わずか9Vで57Lの高風量です。

セット内容ファン×2個、モバイリバッテリー(10000mAh)、USBケーブル、スイッチケーブル、ACアダプター ネイビー 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82207985 19309-1-L【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 611-1295 L 120 42
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
64701929 19309-1-S - 611-1288 S 110 36
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701938 19309-1-M - 611-1298 M 116 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701947 19309-1-L - 611-1295 L 120 42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701956 19309-1-LL - 611-1291 LL 124 44
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701965 19309-1-3L - 611-1294 3L 129 47
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701974 19309-1-4L - 611-1286 4L 134 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64701990 19309-1-6L - 611-1303 6L 144 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする