BS オーラルチップ コア・オーラルチップ コア材用 50個入

BS オーラルチップ コア・オーラルチップ コア材用 50個入 - bitstrongBS オーラルチップ コア・オーラルチップ コア材用 50個入 - bitstrong

・先端が平な小容量カートリッジ用ミキシングチップ(ブラウン)に取り付けて使用します。
・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。

用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。材質PP樹脂寸法(mm)11.5×5×13.5乳白色質量(g)0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703049BS-DENT-OT-S117
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする