BS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入

BS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入 - bitstrongBS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入 - bitstrongBS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入 - bitstrong

・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)、コア材用ミキシングチップ(ブルー)の先端に取り付けて使用します。
・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。

用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。材質PP樹脂、ステンレス(ニードル部)イエロー(樹脂部)質量(g)0.15寸法(Φ×mm)5×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50個)
注意
※ライトボディ印象材、コア材以外で使用すると、故障の原因となる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703040BS-DENT-OT-S119
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする