曜日別特売

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。
さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。

用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710180-
11,350
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする