曜日別特売

ECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2”

ECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2” - マルキュー

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア 活メバルシラス2”」 驚異の集魚&摂餌性能を発揮する「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズのなかで、抜群のアピール力を持った「攻め」のアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバルシラス2”」です。特徴的なラウンドピンテールがひとたび水流を受けると、生命感溢れるタイトバイブレーションを発生。その波動が広範囲に散った魚を効率よく呼び、さらにエコギア熟成アクアの集魚&摂餌性能でより確実に喰わせることができます。はたしてメバルがいるのか?活性はどうか?フィールドでいち早く状況把握をしたいときに、積極的で効率のよいサーチを可能にする超実戦派アイテムです。寸法(mm)レングス:46サイズ(inch)レングス:2入数18ケ内容量1パック(18個×1パック)
注意
※食用ではありませんので食べないでください。
※子供または幼児の手の届かない所に保管してください。
※釣り以外の目的には使用しないでください。
※キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。
※天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。
※水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。
※車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。
※乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。
※腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。
※保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。
※パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。
※フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。
※エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。
※保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。
※保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。
※ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703950J01 オキアミJ01 オキアミ
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703959J05 パールシラス(夜光)J05 パールシラス(夜光)
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703968J06 ピンクアミエビ(夜光)J06 ピンクアミエビ(夜光)
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703977J14 黄バチJ14 黄バチ
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703995J18 オレンジゴールドJ18 オレンジゴールド
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703986J15 コイワシプロブルー(夜光)J15 コイワシプロブルー(夜光)
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64703986J15 コイワシプロブルー(夜光)59652480J15 コイワシプロブルー(夜光)J15 コイワシプロブルー(夜光) エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652480エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛)ECOGEAR1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする