3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m

3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m - 3M

耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。

用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット適合ドライ長さ(mm)22860幅(mm)1524ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレーシリーズ2080使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング最高使用温度(℃)107表面仕上げグロス最低使用温度(℃)-53パフォーマンスレベルプレミアム内容量1巻
注意
※使用温度および使用環境外での利用、対応車両タイプ以外への利用、並びに有効期間外での利用では本来の性能が発揮されませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716550168857
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする