LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー

LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0Pro +モバイルチャージャー MPOWERD

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。
ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。
大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。
白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。
2つのUSBポートを新搭載(USB-A、USB-C)
高速USB充電に対応。雨や曇りの日が続いても、安定した使用が可能に。
4段階の充電インジケータ付きなので、急なバッテリー切れを防ぐことができます。

用途防災の備えに。アウトドアに。 仕様USB充電(時間):約2~3、ソーラー充電(時間):約14 付属品USBType-C-Aケーブル 質量(g)約156 寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時) 保護等級IP67準拠 点灯方式弱・中・強・点滅 主材質PVC 入数1個 明るさ(Lm)150 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715439 MP-OUTDOOR 2.0 PRO2
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする