曜日別特売

おにぎりラップ

おにぎりラップ - スケーター

包むだけで可愛いキャラクターお弁当の出来上がり!
☆使い方☆
シートの中央にご飯をのせて、くるっと包んだら、付属の留めシールで留めて、できあがり!
お弁当箱に入れる時や、できあがりのサイズに合わせて、上部をハサミでカットして調節して下さい。

仕様●シート入り数:10枚入り(5柄×2枚)●留めシール入り数:10枚入り材質本体:ポリプロピレン、留めシール:紙寸法(mm)約180×180耐熱温度(℃)本体:-20~100デザインアナと雪の女王22内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンは使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718835LBL2
350
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする