ロジクール MX BRIO 705

ロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクールロジクール MX BRIO 705 - ロジクール

4K対応の高画質と高機能の最上位モデル
高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能

仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps質量(g)174ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98ズーム4倍フォーカスオートフォーカスRoHS指令(10物質対応)対応画角レンズ:90°/78°/65°内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719937MXBRIO705GR
オープン
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする