曜日別特売

USB電源分岐ケーブル 1.0m

USB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0m - JTT

本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。
2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。
分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。
ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。
ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719797USBSPC-10
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする