折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ
晴雨兼用傘。6本骨。
遮光・遮熱効果の高いチタンコーティング生地採用。チタンコート生地にカラーパイピングを施したシンプルデザイン。
ほどよく大きめの直径で日差しも雨もブロック。風に強い耐風仕様。
UVカット率:99.0%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 58cm おしゃれ レディース メンズ
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)215
タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘
直径(Φcm)傘:約104
骨数(本)6
親骨長さ(cm)58
内容量1本
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません