折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 ダンガリーAW ミニAUTO 自動開閉

折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 ダンガリーAW ミニAUTO 自動開閉 mabu(マブ)

晴雨兼用傘。6本骨。
白色と白糸で織り上げたダンガリーのような風合いの晴雨兼用遮光傘。
手元の操作ボタンで傘の開け閉めができる自動開閉モデル。
UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 59cm おしゃれ レディース メンズ 仕様ワンタッチ 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、スチール、ABS樹脂 タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘 直径(Φcm)約104 骨数(本)6 親骨長さ(cm)59 内容量1本
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.01%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64719474 SMV-42011 シーブルー 約325
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64719499 SMV-42013 インディゴ 約325
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64719508 SMV-42014 ストーン 約325
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64719490 SMV-42012 ミスト 約335
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64719474 SMV-42011 46880969 SMV-40354 SMV-40354 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880969 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64719499 SMV-42013 46880969 SMV-40354 SMV-40354 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880969 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64719508 SMV-42014 46880969 SMV-40354 SMV-40354 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880969 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする