BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L

BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 5L おたふく手袋

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

11.ブラック サイズ5L 混率(%)本体/ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト部分/ポリエステル70/ナイロン30 身長(cm)175~185 機能吸汗速乾、接触冷感、ストレッチ 胴囲(cm)110~120 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64926017 JW-633
オープン
1,290
1,419 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする