BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL

BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ LL おたふく手袋

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

84.カモフラ×ブラック サイズLL 胸囲(cm)104~112 混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100 身長(cm)175~185 機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64925886 JW-623
オープン
1,290
1,419 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする