設定情報
販売価格(税別)¥12,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。

注文コード65046119 用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。 メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック 高さ(mm)100~3000 取付け方法天井付け;正面付け 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)300~2000 色番TR-4165;TR-4166;TR-4167;TR-4168 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
関連資料: (0.67MB) (0.31MB) 取扱説明書: (1.91MB)
注意
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
※サイズにより部品カラーが一部異なる場合がございます。ご了承ください。
※幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
※製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになることがあります。
※製品幅に対しスクリーン幅が短いのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする