衣類スチーマー 軽量 コンパクト
手のひら感覚で軽々と使える軽量670g パワフルスチームで衣類のシワを簡単キレイに。
用途衣服・衣類のシワ伸ばしに。アイロン スチーマー スチームアイロン 軽量 シンプル おしゃれ シャツ ジャケット
仕様●アイロン面:フラットベース●スチーム噴出し時間:連続約4分●スチーム穴の数:6穴●スチーム量(g/分):平均約11
付属品スタンド、専用カップ
色ホワイト
質量(g)670
消費電力(W)950
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)約160
電源コード(m)約2.5
コードあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×15.5×13
立ち上がり時間約30秒
スチーム方式浸透スチーム、スチーム噴射220°
注水量(mL)約50
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65052060 | NI-FS40A-W | 14581099 | NI-FS40B-C |
![]() |
衣類スチーマー | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |