コードレスインパクトレンチ本体のみ
耐久性の高いブラシレスモーター採用
締め付け最大トルク340N.m
緩め最大トルク360N.m
質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)
暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
- 仕様
- モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))
- 全長(mm)
- 134
- 質量(kg)
- 1.48(バッテリーパック含む)
- 高さ(mm)
- 232
- 差込角(mm)
- 12.7
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2800
- バッテリー
- リチウムイオン
- 締付トルク(N・m)
- 弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340
- バッテリー容量(Ah)
- 4
- バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 充電時間(分)
- 約160~180
- リバーストルク(N・m)
- 360
- 内容量
- 1台
注意
※トルク値は実際の作業では、周囲条件(締付けボルト、部材、潤滑状態、固定方法等)により変化します。締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ


























