ドリルドライバー(18V)
圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです。
5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です。
小型、軽量、65N・mの高トルクのドリルドライバーです。
ブラシレスモーター搭載です。
優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です。
キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減。
- 用途
- 穴あけ・締付に。
ネジ・ボルト等の締め外しに。
- 内容量
- 1台
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ