晴雨兼用60cmミニ耐風強化骨ネイビー

晴雨兼用60cmミニ耐風強化骨ネイビー スギハラ 晴雨兼用60cmミニ耐風強化骨ネイビー スギハラ

猛暑・熱中症予防に最適携帯に便利コンパクトミニ
人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘

仕様手動 材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板 ネイビー タイプ折り畳み傘 効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング 親骨長さ(cm)60 内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65055797 -
2,780
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 900 / 税込 990
全国 6 900 / 税込 990
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
北海道地方 6 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 2,550 / 税込 2,805
沖縄地方 6 2,550 / 税込 2,805
離島 1 3,180 / 税込 3,498
離島 6 3,180 / 税込 3,498

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする