晴雨兼用50cmショート手開寒竹手元ネイビー
人気の寒竹ハンドルでお洒落さアップ
プリントではなく生地織り柄で大人カワイイ雰囲気
仕様手動
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ネイビー
タイプ折り畳み傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)50
内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
全国 | 6 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 6 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,550 / 税込 ¥ 2,805 |
沖縄地方 | 6 | ¥ 2,550 / 税込 ¥ 2,805 |
離島 | 1 | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |
離島 | 6 | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |