曜日別特売

片袖デスク 50Xシリーズ

片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

開閉式のダクトカバーは簡単に取り外しのできる投込み式。任意の位置からコードを取り出せます。
大量配線や対向配線などのユーザーニーズに対応できる、配線機能に優れたデスクです。

用途大量配線・対向配線をご希望のユーザー様に材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装奥行(mm)700段数3段配線方式投込み配線内筒交換型オールロック錠内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507927450XBH-107ARPWホワイト1000×700×72050.87201000
105,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507929050XBH-117ARPWホワイト1100×700×72053.67201100
107,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507929950XBH-127ARPWホワイト1200×700×72055.57201200
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507930850XBH-147ARPWホワイト1400×700×72060.57201400
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507931750XBL-107ARPWホワイト1000×700×70049.97001000
103,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507932650XBL-107BRPWホワイト1000×700×70049.97001000
102,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507933550XBL-117ARPWホワイト1100×700×70052.77001100
105,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507934450XBL-117BRPWホワイト1100×700×70052.77001100
103,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507936050XBL-127ARPWホワイト1200×700×70054.67001200
106,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507936950XBL-127BRPWホワイト1200×700×70054.67001200
105,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507937850XBL-147ARPWホワイト1400×700×70059.67001400
121,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507938750XBL-147BRPWホワイト1400×700×70059.67001400
120,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507939650XBH-107ARWWホワイト1000×700×72050.87201000
105,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507940550XBH-117ARWWホワイト1100×700×72053.67201100
107,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507941450XBH-127ARWWホワイト1200×700×72055.57201200
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507943050XBH-147ARWWホワイト1400×700×72060.57201400
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507943950XBL-107ARWWホワイト1000×700×70049.97001000
103,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507944850XBL-107BRWWホワイト1000×700×70049.97001000
102,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507945750XBL-117ARWWホワイト1100×700×70052.77001100
105,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507946650XBL-117BRWWホワイト1100×700×70052.77001100
103,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507947550XBL-127ARWWホワイト1200×700×70054.67001200
106,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507948450XBL-127BRWWホワイト1200×700×70054.67001200
105,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507950050XBL-147ARWWホワイト1400×700×70059.67001400
121,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507950950XBL-147BRWWホワイト1400×700×70059.67001400
120,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする