曜日別特売

両袖デスク 50Sシリーズ

両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。
ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
ダイヤル錠タイプ。4桁のダイヤルナンバーで施錠管理できるキーレスタイプのデスクです。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。

用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様高さ(mm)720奥行(mm)800材質(天板)スチール、メラミン化粧板ダイヤル錠引出しセンター:あり(ラッチなし)コードホール2個内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507969450SBH-D148AAPWペールアルダー1400×800×72080.53.61400
201,200
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507971050SBH-D148ABPWペールアルダー1400×800×72080.55.61400
199,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507971950SBH-D168AAPWペールアルダー1600×800×72083.74.51600
210,000
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507972850SBH-D168ABPWペールアルダー1600×800×72083.77.31600
208,600
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507973750SBH-D148AAWWホワイト1400×800×72080.54.61400
201,200
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507974650SBH-D148ABWWホワイト1400×800×72080.56.91400
199,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507975550SBH-D168AAWWホワイト1600×800×72083.76.81600
210,000
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507976450SBH-D168ABWWホワイト1600×800×72083.70.241600
208,600
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする