曜日別特売

両袖デスク 50Sシリーズ

両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。
ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。

用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様奥行(mm)800段数3段・3段材質(天板)スチール、メラミン化粧板色(本体)ホワイトシリンダー錠コードホール2個ラッチなし内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507979850SBH-148AAPWペールアルダー1400×800×72080.57200.11
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507980750SBH-148ABPWペールアルダー1400×800×72080.57200.05
172,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507983450SBH-168AAPWペールアルダー1600×800×72083.77200.04
182,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507985050SBH-168ABPWペールアルダー1600×800×72083.77200.07
181,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507987750SBL-148AAPWペールアルダー1400×800×70080.57006.6
168,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507988650SBL-148ABPWペールアルダー1400×800×70080.57009
167,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507992050SBL-168AAPWペールアルダー1600×800×70083.770046.3
177,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507992950SBL-168ABPWペールアルダー1600×800×70083.770046.3
176,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507995650SBH-148AAWWホワイト1400×800×72080.57200.06
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507996550SBH-148ABWWホワイト1400×800×72080.57200.25
172,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507999950SBH-168AAWWホワイト1600×800×72083.77200.05
182,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508000850SBH-168ABWWホワイト1600×800×72083.77200.05
181,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508003550SBL-148AAWWホワイト1400×800×70080.57009
168,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508004450SBL-148ABWWホワイト1400×800×70080.57009
167,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508007850SBL-168AAWWホワイト1600×800×70083.770039.4
177,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508008750SBL-168ABWWホワイト1600×800×70083.770039.4
176,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする