曜日別特売

左ウィングデスク引出し無し

左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)左ウィングデスク引出し無し - トヨスチール(トヨセット)

デスクスペースを広角的に活用できるラウンド天板仕様です。
ラウンド天板がデスクの端から200mmもオーバーハングしているので、デスクスペースを広く活用できます。

仕様オーバーハング内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6508200450XNH-149RLPWホワイトペールアルダー1400900720
160,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508202050XNH-149RLWWホワイトホワイト1400900720
160,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508202950XNH-169RLPWホワイトペールアルダー1600900720
177,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6508203850XNH-169RLWWホワイトホワイト1600900720
177,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする