曜日別特売

平デスク 50Sシリーズ

平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Sシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。

タイプコードホール式デスク材質(天板)スチール、メラミン化粧板内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全66種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507311450SBH-087HWW-ホワイト8007007205.9
66,900
66,880
73,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507313050SBL-087HWW-ホワイト8007007000.16
66,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507652650SBH-086HPWホワイト-800600720-
66,600
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507653550SBH-088HPWホワイト-800800720-
74,100
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507654450SBH-106HPWホワイト-1000600720-
67,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507656050SBH-108HPWホワイト-1000800720-
74,900
74,880
82,368(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507656950SBH-116HPWホワイト-1100600720-
70,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507657850SBH-118HPWホワイト-1100800720-
78,200
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507658750SBH-126HPWホワイト-1200600720-
72,800
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507659650SBH-128HPWホワイト-1200800720-
80,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507660550SBH-146HPWホワイト-1400600720-
93,300
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507661450SBH-148HPWホワイト-1400800720-
100,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507663050SBH-166HPWホワイト-1600600720-
101,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507663950SBH-168HPWホワイト-1600800720-
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507664850SBH-186HPWホワイト-1800600720-
110,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507665750SBH-188HPWホワイト-1800800720-
117,900
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507666650SBH-206HPWホワイト-2000600720-
133,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507667550SBH-208HPWホワイト-2000800720-
141,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507668450SBL-086HPWホワイト-800600700-
66,400
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507670050SBL-088HPWホワイト-800800700-
73,900
73,880
81,268(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507670950SBL-106HPWホワイト-1000600700-
67,300
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507671850SBL-108HPWホワイト-1000800700-
74,700
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507672750SBL-116HPWホワイト-1100600700-
70,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507673650SBL-118HPWホワイト-1100800700-
78,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507674550SBL-126HPWホワイト-1200600700-
72,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507675450SBL-128HPWホワイト-1200800700-
80,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507677050SBL-146HPWホワイト-1400600700-
92,900
92,880
102,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507677950SBL-148HPWホワイト-1400800700-
100,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507678850SBL-166HPWホワイト-1600600700-
100,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507679750SBL-168HPWホワイト-1600800700-
108,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507680650SBL-186HPWホワイト-1800600700-
109,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507681550SBL-188HPWホワイト-1800800700-
117,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507682450SBL-206HPWホワイト-2000600700-
133,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507684050SBL-208HPWホワイト-2000800700-
140,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507684950SBH-086HWW-ホワイト800600720-
66,600
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507685850SBH-088HWW-ホワイト800800720-
74,100
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507686750SBH-106HWW-ホワイト1000600720-
67,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507687650SBH-108HWW-ホワイト1000800720-
74,900
74,880
82,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507688550SBH-116HWW-ホワイト1100600720-
70,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507689450SBH-118HWW-ホワイト1100800720-
78,200
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507691050SBH-126HWW-ホワイト1200600720-
72,800
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507691950SBH-128HWW-ホワイト1200800720-
80,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507692850SBH-146HWW-ホワイト1400600720-
93,300
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507693750SBH-148HWW-ホワイト1400800720-
100,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507694650SBH-166HWW-ホワイト1600600720-
101,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507695550SBH-168HWW-ホワイト1600800720-
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507696450SBH-186HWW-ホワイト1800600720-
110,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507698050SBH-188HWW-ホワイト1800800720-
117,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507698950SBH-206HWW-ホワイト2000600720-
133,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507699850SBH-208HWW-ホワイト2000800720-
141,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする