曜日別特売

左L型デスク

左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)左L型デスク - トヨスチール(トヨセット)

L型天板で、十分な作業スペースが確保出来ます。

用途天板上を広く活用したい方に材質/仕上天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、27mm、幕板・脚部:スチール、粉体塗装、脚キャップ:PE樹脂、アジャスター:ABS樹脂高さ(mm)720奥行(mm)1200引出しなし(引出しは別オプション)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65076368FNL-1612LLMS11.81600モカブラウンシルバー
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076377FNL-1612LLMW11.81600モカブラウンホワイト
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076386FNL-1612LLNS11.81600ナチュラルブラウンシルバー
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076395FNL-1612LLNW11.81600ナチュラルブラウンホワイト
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076404FNL-1612LLPS11.81600ペールアルダーシルバー
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076420FNL-1612LLPW11.81600ペールアルダーホワイト
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076429FNL-1612LLWS11.81600ホワイトシルバー
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076438FNL-1612LLWW10.51600ホワイトホワイト
190,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076447FNL-1812LLMS7.21800モカブラウンシルバー
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076456FNL-1812LLMW7.21800モカブラウンホワイト
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076465FNL-1812LLNS7.21800ナチュラルブラウンシルバー
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076474FNL-1812LLNW7.21800ナチュラルブラウンホワイト
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076490FNL-1812LLPS7.21800ペールアルダーシルバー
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076499FNL-1812LLPW7.21800ペールアルダーホワイト
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076508FNL-1812LLWS7.21800ホワイトシルバー
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65076517FNL-1812LLWW7.21800ホワイトホワイト
192,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする