トヨスチール(トヨセット)
半円形テーブル アジャスター脚
個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、脚:スチール、粉体塗装
質量(kg)
12.7
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65073017
NTS-1575RTFB
ファインウッド
ブラック
¥
118,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073026
NTS-1575RTFW
ファインウッド
ホワイト
¥
118,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073035
NTS-1575RTMB
モカブラウン
ブラック
¥
118,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073044
NTS-1575RTNB
ナチュラルブラウン
ブラック
¥
118,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073060
NTS-1575RTWW
ホワイト
ホワイト
¥
118,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。