曜日別特売

スクエアテーブル

スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)スクエアテーブル - トヨスチール(トヨセット)

社内交流スペースの中心となる大型スクエア天板仕様です。

高さ(mm)720天板形状スクエア天板コードホール内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65072089NTS-1818TFB82.618001800ファインウッドブラック
264,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072098NTS-1818TFW82.618001800ファインウッドホワイト
264,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072107NTS-1818TMB82.618001800モカブラウンブラック
264,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072116NTS-1818TNB82.618001800ナチュラルブラウンブラック
264,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072125NTS-1818TWW82.618001800ホワイトホワイト
264,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072134NTS-2121TFB921002100ファインウッドブラック
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072150NTS-2121TFW13.921002100ファインウッドホワイト
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072159NTS-2121TMB13.921002100モカブラウンブラック
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072168NTS-2121TNB13.921002100ナチュラルブラウンブラック
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072177NTS-2121TWW13.921002100ホワイトホワイト
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072186NTS-2424TFB13.924002400ファインウッドブラック
328,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072195NTS-2424TFW13.924002400ファインウッドホワイト
328,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072204NTS-2424TMB4.924002400モカブラウンブラック
328,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072220NTS-2424TNB124002400ナチュラルブラウンブラック
328,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072229NTS-2424TWW6.324002400ホワイトホワイト
328,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする