曜日別特売

円形テーブル アジャスター脚

円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)円形テーブル アジャスター脚 - トヨスチール(トヨセット)

コードボックスを標準装備しています。
キャスター付タイプもございます。

用途落ち着いたミーティングや作業スペースに。仕様配線ダクトあり高さ(mm)720内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65072667NTS-1200RTFB8.112001200ファインウッドブラック
119,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072676NTS-1200RTFW2.412001200ファインウッドホワイト
119,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072685NTS-1200RTMB2.412001200モカブラウンブラック
119,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072694NTS-1200RTNB2.412001200ナチュラルブラウンブラック
119,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072710NTS-1200RTWW2.412001200ホワイトホワイト
119,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072719NTS-1400RTFB1614001400ファインウッドブラック
155,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072728NTS-1400RTFW1614001400ファインウッドホワイト
155,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072737NTS-1400RTMB1614001400モカブラウンブラック
155,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072746NTS-1400RTNB1614001400ナチュラルブラウンブラック
155,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65072755NTS-1400RTWW2014001400ホワイトホワイト
155,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする