曜日別特売

デスクパネル 脇デスクフロント用

デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル 脇デスクフロント用 - トヨスチール(トヨセット)

50Xシリーズ脇デスク専用デスクパネルです。
デスクパネルと天板との間に40mmのスキ間があるので、デスクパネルを付けたまま配線ダクトカバーの取り外し、開閉、配線作業が可能です。

用途50X脇デスク フロント用材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚奥行(mm)29間口(mm)400内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507505650DPN-043-BE50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル5ライトベージュ330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507506550DPN-043-BK50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル5.6ブラック330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507507450DPN-043-DG50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル6.3ダークグレー330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507509050DPN-043-LG50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル4.1ライトグレー330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507509950DPN-043-PB50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル4.7ペールブルー330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507510850DPN-043-PM50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル5.3ペールグリーン330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507511750DPN-043-RP50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル5ローズピンク330
33,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507512650DPN-044-BE50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル5.6ライトベージュ400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507513550DPN-044-BK50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル6.3ブラック400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507514450DPN-044-DG50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル3.5ダークグレー400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507516050DPN-044-LG50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル4ライトグレー400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507516950DPN-044-PB50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル4.2ペールブルー400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507517850DPN-044-PM50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル4.3ペールグリーン400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507518750DPN-044-RP50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル4.8ローズピンク400
42,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする