トヨスチール(トヨセット)
台形テーブル キャスター脚タイプ
個人作業からグループミーティングまで、組合せにより、さまざまなワークスタイルに対応します。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
720
奥行(mm)
563
間口(mm)
1300
色(天板)
ナチュラルブラウン
天板厚さ(mm)
24
色(脚部)
サテンブラック
脚の種類
キャスター脚(アジャスター付リフトロック)
内容量
1台
注意
※天板:メラミン化粧板
※脚:スチール(粉体塗装)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65072999
NTS-1360TCNB
1300×563×720
20
¥
96,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません